BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NN 3010 TN/SPW33

NN 3020 KTN9/SPW33

NN 3020 KTN9/SPW33 ; SHPB-125/0

Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Tapered; 150MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

NN 3020 KTN9/SPW33

BDI anyagszám

1423192

NETTÓ ÁR
326 955 Ft / db
628 760 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.28
UNSPSC
31171547
EAN
7316576620317
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Polymer
Pontossági Osztály
Special Precision
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1440031486529626000
Súly / LBS
2.1
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Tapered; 150MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Furat
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Külső átmérő
5,906 hüvelyk | 150 milliméter
Szélesség
1,457 hüvelyk | 37 milliméter