BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NN 3021 KTN9/UP

NN 3021 KTN9/UP

SKF NN 3021 KTN9/UP

Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Tapered; 160MM Outside Diameter; 41MM Width; Polymer Cage; Ultra High Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

NN 3021 KTN9/UP

BDI anyagszám

1305079

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.22
UNSPSC
31171547
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Polymer
Pontossági Osztály
Ultra High Precision
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
2.7
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Tapered; 160MM Outside Diameter; 41MM Width; Polymer Cage; Ultra High Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Szélesség
1,614 hüvelyk | 41 milliméter
Külső átmérő
6,299 hüvelyk | 160 milliméter
Furat
4,134 hüvelyk | 105 milliméter