NN 3026 KTN9/SPW33
NN 3026 KTN9/SPW33 ; SHPB-125/0
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Tapered; 200MM Outside Diameter; 52MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
Anyagszám
1440031526529626000
BDI anyagszám
1418498
NETTÓ ÁR
584 773 Ft / db
1 124 564 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot