BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NN3012-AS-K-M-SP

NN3012-AS-K-M-SP

NN3012-AS-K-M-SP

Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Tapered; 95MM Outside Diameter; 26MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Anyagszám

NN3012-AS-K-M-SP

BDI anyagszám

1412397

NETTÓ ÁR
32 000 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.66
UNSPSC
31171547
EAN
4012801231510
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Brass
Pontossági Osztály
Special Precision
A görgősorok száma
Double Row
Elkülöníthető
Outer Ring - Both Sides
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítő
Yes
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
016736940
Súly / LBS
1.4771
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Tapered; 95MM Outside Diameter; 26MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Külső átmérő
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Szélesség
1,024 hüvelyk | 26 milliméter