NU 2312 ECP/C3
NU 2312 ECP/C3 ; SMIX-123/0
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 46MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Anyagszám
1420055400029125000
BDI anyagszám
1415434
NETTÓ ÁR
85 103 Ft / db
163 660 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::