NU306ET2XC4
NU306ET2XC4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Nylon Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
Anyagszám
NU306ET2XC4
BDI anyagszám
1227047
NETTÓ ÁR
9 058 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::