BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NUP 309 VH/C3

NUP 309 VH/C3

NUP 309 VH/C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance

Anyagszám

NUP309VHC3

BDI anyagszám

1485068

NETTÓ ÁR
13 654 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171547
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
None
Pontossági Osztály
RBEC 1 | ISO P0
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Rögzítőgyűrű
No
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítő
No
Újrakenhető
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | 1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring
Kategória - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.50.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cylindrical
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Gyártói cikkszám
NUP309VHC3
Hosszú leírás
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Szélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter