BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

J-2824

HK0908

HK 0908 B ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 9MM Bore; 13MM Outside Diameter; 8MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

Anyagszám

HK0908-B

BDI anyagszám

1412349

NETTÓ ÁR
429 Ft / db
485 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.003
UNSPSC
31171512
EAN
4012802437102
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
tömítettség
Open
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly with Outer Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
HK0908
Súly / LBS
0.007
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 9MM Bore; 13MM Outside Diameter; 8MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Furat
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Külső átmérő
0,512 hüvelyk | 13 milliméter
Szélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter