BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

IR 70X80X35

IR 12X16X13

IR 12X16X13 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Needle Bearing Inner Ring; 12MM Bore; 16MM Outside Diameter; 13MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

Anyagszám

JR12X16X13

BDI anyagszám

1407593

NETTÓ ÁR
563 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
12
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.008
UNSPSC
31171512
EAN
0605790200014
Gördülő elem
Not Applicable
Cikk
Inner Ring Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Not Applicable
A görgősorok száma
Not Applicable
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Inner Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Gyártói cikkszám
JR12X16X13
Súly / LBS
0.018
Hosszú leírás
Needle Bearing Inner Ring; 12MM Bore; 16MM Outside Diameter; 13MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Külső átmérő
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Szélesség
0,512 hüvelyk | 13 milliméter
Furat
0,472 hüvelyk | 12 milliméter