BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

IR-2824   Koyo

IR-2824 Koyo

IR-2824 KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Needle Bearing Inner Ring; 1-3/4" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1.515" Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

Anyagszám

IR-2824

BDI anyagszám

1407584

NETTÓ ÁR
2 268 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.179
UNSPSC
31171512
EAN
0605790199691
Gördülő elem
Not Applicable
Cikk
Inner Ring Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Not Applicable
A görgősorok száma
Not Applicable
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | Drawn Cup Bearing
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Inner Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Gyártói cikkszám
IR-2824
Súly / LBS
0.396
Hosszú leírás
Needle Bearing Inner Ring; 1-3/4" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1.515" Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Szélesség
1,515 hüvelyk | 38,481 milliméter
Furat
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Külső átmérő
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter