BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

IR 70X80X35

IR 70X80X35

IR 70X80X35 ; SMIX-123/0

Needle Bearing Inner Ring; 70MM Bore; 80MM Outside Diameter; 35MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

Anyagszám

1463121070803500100

BDI anyagszám

1422784

NETTÓ ÁR
19 467 Ft / db
37 436 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.338
UNSPSC
31171512
EAN
7316571156361
Gördülő elem
Not Applicable
Cikk
Inner Ring Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Not Applicable
A görgősorok száma
Not Applicable
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Inner Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.68343
Hosszú leírás
Needle Bearing Inner Ring; 70MM Bore; 80MM Outside Diameter; 35MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Szélesség
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Furat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter