BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LRTZ202518

IR 7X10X10,5

IR 7X10X10,5

Needle Bearing Inner Ring; 7MM Bore; 10MM Outside Diameter; 10.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

Anyagszám

1463123007101098000

BDI anyagszám

1422787

NETTÓ ÁR
744 Ft / db
5 651 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.003
UNSPSC
31171512
EAN
7316573962144
Gördülő elem
Not Applicable
Cikk
Inner Ring Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Not Applicable
A görgősorok száma
Not Applicable
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Inner Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.00683
Hosszú leírás
Needle Bearing Inner Ring; 7MM Bore; 10MM Outside Diameter; 10.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
Szélesség
0,413 hüvelyk | 10,5 milliméter
Furat
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Külső átmérő
0,394 hüvelyk | 10 milliméter