BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

K 18X25X22

K 22X29X16

K 22X29X16

Needle Bearing Roller Assembly; 22MM Bore; 29MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

Anyagszám

1461825022291600100

BDI anyagszám

1422833

NETTÓ ÁR
5 298 Ft / db
10 188 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.022
UNSPSC
31171512
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Steel Cage
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.03527
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly; 22MM Bore; 29MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Furat
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Külső átmérő
1,142 hüvelyk | 29 milliméter
Szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter