BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

K 40X45X27

K 40X45X27

K 40X45X27 ; SMIX-123/0

Needle Bearing Roller Assembly; 40MM Bore; 45MM Outside Diameter; 27MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

Anyagszám

1461825040452700100

BDI anyagszám

1422861

NETTÓ ÁR
5 932 Ft / db
11 408 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.053
UNSPSC
31171512
EAN
7316577126047
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly Only
tömítettség
Not Applicable
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Steel Cage
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.10141
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly; 40MM Bore; 45MM Outside Diameter; 27MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Külső átmérő
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Szélesség
1,063 hüvelyk | 27 milliméter