BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NKJ20/16A

NKI 38/30A Koyo

NKI 38/30A KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Needle Bearing; 38MM Bore; 53MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

Anyagszám

NKJ38/30A

BDI anyagszám

1407865

NETTÓ ÁR
2 946 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.21
UNSPSC
31171512
EAN
0605790188022
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
tömítettség
Open
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Zárt vég
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
Yes
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Needle
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Gyártói cikkszám
NKJ38/30A
Súly / LBS
0.432
Hosszú leírás
Needle Bearing; 38MM Bore; 53MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Furat
1,496 hüvelyk | 38 milliméter
Szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
2,087 hüvelyk | 53 milliméter