BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NAS-40

NKI 60/35A Koyo

NKI 60/35A KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Needle Bearing; 60MM Bore; 82MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

Anyagszám

NKJ60/35A

BDI anyagszám

1407877

NETTÓ ÁR
5 504 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.54
UNSPSC
31171512
EAN
0605790192647
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
tömítettség
Open
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Zárt vég
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
Yes
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Needle
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Gyártói cikkszám
NKJ60/35A
Súly / LBS
1.146
Hosszú leírás
Needle Bearing; 60MM Bore; 82MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Szélesség
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Külső átmérő
3,228 hüvelyk | 82 milliméter
Furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter