BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NKI 22/16

NKI 75/25A Koyo

NKI 75/25A KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Needle Bearing; 75MM Bore; 105MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

Anyagszám

NKJ75/25A

BDI anyagszám

1407881

NETTÓ ÁR
7 643 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.746
UNSPSC
31171512
EAN
0605790269479
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
tömítettség
Open
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Zárt vég
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
Yes
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove | Modified Internal Design
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Needle
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Súly / LBS
1.411
Hosszú leírás
Needle Bearing; 75MM Bore; 105MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
Furat
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Szélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
4,134 hüvelyk | 105 milliméter