BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

23224 CCK/W33

22230 CCK/W33

22230 CCK/W33 ; CMIX-121/1

Spherical Roller Bearing; 150MM Tapered Bore; 270MM Outside Diameter; 73MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Anyagszám

1540064546501002000

BDI anyagszám

1418158

NETTÓ ÁR
497 709 Ft / db
957 132 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
17.5
UNSPSC
31171510
EAN
7316576602276
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Adapter Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
AHX3130 (Specify bore)
Kiszedő anya
KM33
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
38.923
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 150MM Tapered Bore; 270MM Outside Diameter; 73MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter cikkszám
SNW3130 H3130 HA3130 HE3130 (Specify bore) hüvelyk | H3130 (Specify bore) milliméter
Furat
5,906 hüvelyk | 150 milliméter
Szélesség
2,874 hüvelyk | 73 milliméter
Külső átmérő
10,63 hüvelyk | 270 milliméter