BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

22244 CCK/C4W33

22312 EK/C3

22312 EK/C3

Spherical Roller Bearing; 60MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 46MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Anyagszám

1540077406501125000

BDI anyagszám

1418912

NETTÓ ÁR
82 393 Ft / db
168 884 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.92
UNSPSC
31171510
EAN
7316576653759
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítési mód
Adapter Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
AHX2312 (Specify bore)
Kiszedő anya
KM13
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
6.422
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 60MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 46MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter cikkszám
SNW112 H2312 HA2312 (Specify Bore) hüvelyk | H2312 (Specify bore) milliméter
Furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Szélesség
1,811 hüvelyk | 46 milliméter