BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

22356 CC/W33

23136 CC/W33

23136 CC/W33 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 96MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Anyagszám

CMIX-121/1

BDI anyagszám

1418174

NETTÓ ÁR
223 054 Ft / db
1 480 156 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
27.23
UNSPSC
31171510
EAN
7316576602733
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
60.539
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 96MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Szélesség
3,78 hüvelyk | 96 milliméter
Furat
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter
Külső átmérő
11,811 hüvelyk | 300 milliméter