BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

99600/100

30203JR

#AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30203; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 13.25MM Width; Single Row

Anyagszám

30203JR

BDI anyagszám

552244

NETTÓ ÁR
1 511 Ft / db
1 799 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.079
UNSPSC
31171516
EAN
0605790122880
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
30203
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://koyo.jtekt.co.jp
Gyártói cikkszám
30203JR
Súly / LBS
0.179
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30203; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 13.25MM Width; Single Row
Külső átmérő
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,522 hüvelyk | 13,25 milliméter