BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

30315DUDFCS120

30208STPX2

NTN 30208STPX2

Tapered Roller Bearing Assembly; PX2 Precision; Basic Number 30208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 19.75MM Width; Single Row

Anyagszám

30208STPX2

BDI anyagszám

1201329

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.428
EAN
4547359525953
Pontossági Osztály
PX2
Cikk
Assembly
Alapszám
30208
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; PX2 Precision; Basic Number 30208; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 19.75MM Width; Single Row
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,778 hüvelyk | 19,75 milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter