BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

32011X 90KA1

30209-9X025

30209 ; 100142482

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X30209; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 20.75MM Width; Single Row

Anyagszám

30209M-9X025

BDI anyagszám

1424362

NETTÓ ÁR
10 346 Ft / db
24 061 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
19
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.474
UNSPSC
31171516
EAN
0053893044972
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
X30209
Összeszerelendő alkotórészek
X30209 (1) | Y30209 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number X30209; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 20.75MM Width; Single Row
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Külső átmérő
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,817 hüvelyk | 20,75 milliméter