BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

32038 X

32309

32309 (OLD=32309 J2/Q) ; CMIX-121/10

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32309; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 38.25MM Width; Single Row

Anyagszám

32309

BDI anyagszám

1419331

NETTÓ ÁR
20 914 Ft / db
40 220 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.415
UNSPSC
31171516
EAN
7316577006059
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
32309
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
3.06443
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32309; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 38.25MM Width; Single Row
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,506 hüvelyk | 38,25 milliméter
Furat
1,772 hüvelyk | 45 milliméter