BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4T-CR-0676PX2

4T-323/32CSTPX1V1

323/32

Tapered Roller Bearing Assembly; PX1 Precision; Basic Number 323; 32MM Bore; 72MM Outside Diameter; 29.75MM Width; Single Row

Anyagszám

TR 0608

BDI anyagszám

1202841

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.649
Pontossági Osztály
PX1
Cikk
Assembly
Alapszám
323
Összeszerelendő alkotórészek
4T-323 (1) | 4T-32CSTPX1V1 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; PX1 Precision; Basic Number 323; 32MM Bore; 72MM Outside Diameter; 29.75MM Width; Single Row
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,171 hüvelyk | 29,75 milliméter
Furat
1,26 hüvelyk | 32 milliméter