BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

30207P5

4T-33111PX2

NTN 4T-33111PX2

Tapered Roller Bearing Assembly; PX2 Precision; Basic Number 33111; 55MM Bore; 95MM Outside Diameter; 30MM Width; Single Row

Anyagszám

4T-33111PX2

BDI anyagszám

1202862

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.854
UNSPSC
31171516
Pontossági Osztály
PX2
Cikk
Assembly
Alapszám
33111
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
1.89157
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; PX2 Precision; Basic Number 33111; 55MM Bore; 95MM Outside Diameter; 30MM Width; Single Row
Külső átmérő
3,74 hüvelyk | 95 milliméter
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter