BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4T-HM807049/HM807010

4T-HM804843/HM804810PX1

NTN 4T-HM804843/HM804810PX1

Tapered Roller Bearing Assembly; PX1 Precision; Basic Number HM804843; 44.45MM Bore; 95.25MM Outside Diameter; 30.15MM Width; Single Row

Anyagszám

4T-HM804843/HM804810PX1

BDI anyagszám

1203168

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.048
Pontossági Osztály
PX1
Cikk
Assembly
Alapszám
HM804843
Összeszerelendő alkotórészek
4T-HM804843 (1) | 4T-HM804810PX1 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty | Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
2.24872
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; PX1 Precision; Basic Number HM804843; 44.45MM Bore; 95.25MM Outside Diameter; 30.15MM Width; Single Row
Külső átmérő
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Furat
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Összeszerelési szélesség
1,187 hüvelyk | 30,15 milliméter