BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BT1B 329013 A/Q

BT1B 329013 A/Q

BT1B 329013 A/Q ; SMIX-123/0

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 329013; 29MM Bore; 50.252MM Outside Diameter; 14.224MM Width; Single Row

Anyagszám

1320090329013029100

BDI anyagszám

1422529

NETTÓ ÁR
6 264 Ft / db
12 047 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.115
UNSPSC
31171516
EAN
7316577748676
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
329013
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.245
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 329013; 29MM Bore; 50.252MM Outside Diameter; 14.224MM Width; Single Row
Külső átmérő
1,978 hüvelyk | 50,252 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,56 hüvelyk | 14,224 milliméter
Furat
1,142 hüvelyk | 29 milliméter