BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SET65-2

LM48500LA-902A3

LM48500LA/LM48548/LM48510 ; 100155821

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM48500; 1-3/8" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 0.74" Width; Single Row

Anyagszám

LM48500LA-902A3

BDI anyagszám

1364538

NETTÓ ÁR
20 440 Ft / db
23 768 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.227
UNSPSC
31171516
EAN
0053893657684
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
LM48500
Összeszerelési szám
902A3
Összeszerelendő alkotórészek
LM48548 (1) | LM48510 (1) | LM48500LA (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.5
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM48500; 1-3/8" Bore; 2-9/16" Outside Diameter; 0.74" Width; Single Row
Külső átmérő
2,563 hüvelyk | 65,1 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,74 hüvelyk | 18,796 milliméter
Furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter