BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LM328448-2

2780-2

2780 ; 100028431

Bearing Cone; 2780 Basic Number; Standard Precision; 1.437" Bore; 1.01" Width; Single Row of Roller

Anyagszám

2780-20024

BDI anyagszám

1329646

NETTÓ ÁR
17 779 Ft / db
25 767 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.321
UNSPSC
31171527
EAN
0053893120317
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Cone
Alapszám
2780
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.99.15.80
Gyűjtőnév
Cone
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
2780-2
Hosszú leírás
Bearing Cone; 2780 Basic Number; Standard Precision; 1.437" Bore; 1.01" Width; Single Row of Roller
Furat
1,437 hüvelyk | 36,5 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szélesség
1,01 hüvelyk | 25,654 milliméter