BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6461A

28156-2

28156 ; 100049222

Bearing Cone; 28156 Basic Number; Standard Precision; 1.574" Bore; 0.774" Width; Single Row of Roller

Anyagszám

28156-20024

BDI anyagszám

1424325

NETTÓ ÁR
31 712 Ft / db
36 874 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.214
UNSPSC
31171527
EAN
0053893230122
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Cone
Alapszám
28156
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.99.15.80
Gyűjtőnév
Cone
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
28156-2
Hosszú leírás
Bearing Cone; 28156 Basic Number; Standard Precision; 1.574" Bore; 0.774" Width; Single Row of Roller
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
1,574 hüvelyk | 39,98 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szélesség
0,774 hüvelyk | 19,66 milliméter