BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4T-LM501311

4T-HM88510PX2

NTN 4T-HM88510PX2

Bearing Cup; HM88510PX2 Basic Number; PX2 Precision; 2-7/8" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Roller

Anyagszám

4T-HM88510PX2

BDI anyagszám

17142786

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171529
Pontossági Osztály
PX2
Cikk
Cup
Alapszám
HM88510PX2
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Heavy Medium Duty
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.99.15.40
Gyűjtőnév
Cup
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
0.52
Hosszú leírás
Bearing Cup; HM88510PX2 Basic Number; PX2 Precision; 2-7/8" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Roller
Külső átmérő
2,875 hüvelyk | 73,025 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szélesség
0,906 hüvelyk | 23,012 milliméter