BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4T-492A

CR-0671PX1#G

NTN CR-0671PX1#G

Bearing Cup; CR-0671PX1#G Basic Number; PX1 Precision; 54MM Outside Diameter; 12MM Width; Single Row of Roller

Anyagszám

CR-0671PX1#G

BDI anyagszám

1216289

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.044
UNSPSC
31171529
EAN
4547359467635
Pontossági Osztály
PX1
Cikk
Cup
Alapszám
CR-0671PX1#G
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Window Type Pressed Steel Cage | Carburized Steel Case
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.99.15.40
Gyűjtőnév
Cup
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
0.097
Hosszú leírás
Bearing Cup; CR-0671PX1#G Basic Number; PX1 Precision; 54MM Outside Diameter; 12MM Width; Single Row of Roller
Külső átmérő
2,126 hüvelyk | 54 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter