BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

81106T2

81106T2

#AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 11MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

81106T2

BDI anyagszám

1213628

NETTÓ ÁR
3 768 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.057
UNSPSC
31171507
EAN
4547359456769
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Cylindrical
Kulcsszó
Thrust Roller Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
0.044
Hosszú leírás
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 30MM Bore 1; 32MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 11MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Magasság
0,433 hüvelyk | 11 milliméter
1. furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
2. furat
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter