BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AXK90120-A/0-10

AXK1118

AXK 1118 NTN ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Thrust Needle Roller Assembly; 90MM Bore 1; 90MM Bore 2; 120MM Outside Diameter; 4MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

Anyagszám

AXK1118

BDI anyagszám

1413461

NETTÓ ÁR
27 816 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.074
UNSPSC
31171500
EAN
4547359023084
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Thrust Needle
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Thrust Needle Roller Assembly; 90MM Bore 1; 90MM Bore 2; 120MM Outside Diameter; 4MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
2. furat
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Külső átmérő
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Magasság
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
1. furat
3,543 hüvelyk | 90 milliméter