BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TRB-2031

TRB-2031

#AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Thrust Bearing Washer; 1-1/4" Bore 1; 1-1/4" Bore 2; 1-15/16" Outside Diameter; 1/16" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

Anyagszám

TRB-2031

BDI anyagszám

1088791

NETTÓ ÁR
418 Ft / db
473 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
19
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.013
UNSPSC
31171500
EAN
0605790272561
Gördülő elem
None
Önbeállító
No
részegységei
Thrust Washer Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Thrust Bearing
A gyártó URL-je
https://jtekt-na.com
Gyártói cikkszám
TRB-2031
Súly / LBS
0.03
Hosszú leírás
Thrust Bearing Washer; 1-1/4" Bore 1; 1-1/4" Bore 2; 1-15/16" Outside Diameter; 1/16" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
1. furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Magasság
0,063 hüvelyk | 1,6 milliméter
2. furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter