BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

71816TN

7210 BEGAP

7210 BEGAP ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)

Anyagszám

1210024380029349000

BDI anyagszám

1418760

NETTÓ ÁR
15 279 Ft / db
95 028 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.465
UNSPSC
31171531
EAN
7316576633188
tömítettség
Open
párosítható
Yes
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Single Row
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Polyamide
hatásszög
40 Degree
Belső hézag
C0-Medium
Csapágyak száma
1 (Single)
Előfeszítés
Light
párosítható
Universal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
7210 BEGAP
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter