BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AS 85110

AS 85110

AS 85110 ; SMIX-123/0

Thrust Bearing Washer; 85MM Bore 1; 85MM Bore 2; 110MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only

Anyagszám

1749145085100100100

BDI anyagszám

1415560

NETTÓ ÁR
3 677 Ft / db
7 072 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.031
UNSPSC
31171500
EAN
7316570322361
Gördülő elem
None
Önbeállító
No
részegységei
Thrust Washer Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Thrust Bearing
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Thrust Bearing Washer; 85MM Bore 1; 85MM Bore 2; 110MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
2. furat
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
1. furat
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Magasság
0,039 hüvelyk | 1 milliméter