BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AS2542

AS2542

IKO AS2542

Thrust Bearing Washer; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 42MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

Anyagszám

AS2542

BDI anyagszám

513326

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.007
UNSPSC
31171500
EAN
4549557000072
Gördülő elem
None
Önbeállító
No
részegységei
Thrust Washer Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Thrust Bearing
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
AS2542
Súly / LBS
0.015
Hosszú leírás
Thrust Bearing Washer; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 42MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
1. furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Magasság
0,039 hüvelyk | 1 milliméter
2. furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter