BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AZK50706

AZK50706

AZK50706

Thrust Cylindrical Roller Assembly; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 70MM Outside Diameter; 6MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

Anyagszám

AZK50706

BDI anyagszám

513391

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.068
UNSPSC
31171500
EAN
4549557000379
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.60
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Thrust Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
AZK50706
Súly / LBS
0.15
Hosszú leírás
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 50MM Bore 1; 50MM Bore 2; 70MM Outside Diameter; 6MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Külső átmérő
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Magasság
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
1. furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
2. furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter