BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NAXI 3532

NAXI 3532

IKO NAXI 3532

Combination Bearing; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 32MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

NAXI 3532

BDI anyagszám

18202896

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.265
UNSPSC
31171505
EAN
4549557062834
Gördülő elem
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.80.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Combination
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Súly / LBS
0.5842
Hosszú leírás
Combination Bearing; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 32MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Magasság
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
1. furat
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
2. furat
1,378 hüvelyk | 35 milliméter