BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NBXI 1730Z

NBXI 1730Z

IKO NBXI 1730Z

Combination Bearing; 17MM Bore 1; 17MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

NBXI 1730Z

BDI anyagszám

18202910

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.111
UNSPSC
31171505
EAN
4549557062988
Gördülő elem
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.80.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Combination
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Súly / LBS
0.2447
Hosszú leírás
Combination Bearing; 17MM Bore 1; 17MM Bore 2; 30MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
2. furat
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Külső átmérő
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Magasság
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
1. furat
0,669 hüvelyk | 17 milliméter