BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

WS90135

WS81106

WS 81106 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Shaft Bearing Washer; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 3MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only

Anyagszám

000025240-0000

BDI anyagszám

1412242

NETTÓ ÁR
1 073 Ft / db
1 239 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
31171500
EAN
4012802468670
Gördülő elem
None
Önbeállító
No
részegységei
Shaft Washer Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.60
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Shaft Bearing
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
WS81106
Súly / LBS
0.049
Hosszú leírás
Shaft Bearing Washer; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 3MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
1. furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Magasság
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
2. furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter