BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

WS81117

WS81117

NTN WS81117

Shaft Bearing Washer; 85MM Bore 1; 85MM Bore 2; 110MM Outside Diameter; 5.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Shaft Washer Only

Anyagszám

WS81117

BDI anyagszám

1237951

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.164
UNSPSC
31161814
EAN
4547359245851
Gördülő elem
None
Önbeállító
No
részegységei
Shaft Washer Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Shaft Bearing
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Súly / LBS
0.3605
Hosszú leírás
Shaft Bearing Washer; 85MM Bore 1; 85MM Bore 2; 110MM Outside Diameter; 5.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Shaft Washer Only
1. furat
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
2. furat
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Magasság
0,226 hüvelyk | 5,75 milliméter