BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

22313EJW33C3

22313EJW33C3

RHP BEARING 22313EJW33C3

Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Anyagszám

22313EJW33C3

BDI anyagszám

17762029

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.48
UNSPSC
31171510
EAN
0747023088508
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
7.67209
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Szélesség
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Külső átmérő
5,512 hüvelyk | 140 milliméter