BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BS2-2222-2RS5/VT143

BS2-2222-2RS5/VT143

BS2-2222-2RS5/VT143 ; SMIX-123/0

Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 63MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable

Anyagszám

BS2-2222-2RS5/VT143

BDI anyagszám

22785033

NETTÓ ÁR
239 437 Ft / db
460 456 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7.6
UNSPSC
31171510
EAN
7316576901331
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
tömítettség
2 Seals
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
No
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 63MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
Szélesség
2,48 hüvelyk | 63 milliméter
Furat
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Külső átmérő
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter