BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CF108S4F6

CF108S4F6

NTN CF108S4F6

Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud With Hex Nut; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CF108S4F6

BDI anyagszám

21986331

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / US-font (pound)
N/A
UNSPSC
31171530
EAN
4547359047295
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
3/8-24
Csapszeg profil
Standard Stud With Hex Nut
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Agriculture Bearing
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 3/8-24 Thread; Standard Stud With Hex Nut; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Görgő átmérő
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Görgő szélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Csapszeg átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter