BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CR22VR

CR20VR

IKO CR20VR

Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CR20VR

BDI anyagszám

514267

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.136
EAN
4549557014994
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
1/2-20
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CR20VR
Súly / LBS
0.302
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Görgő szélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Görgő átmérő
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Csapszeg átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter