BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KR 16

CR26UUR

IKO CR26UUR

Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Anyagszám

CR26UUR

BDI anyagszám

514309

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.259
UNSPSC
31171530
EAN
4549557015410
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
5/8-18
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Caged | Screwdriver Slot
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CR26UUR
Súly / LBS
0.573
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 1-5/8" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Görgő átmérő
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Csapszeg átmérő
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Görgő szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter