BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

CR36BR

CR8-1BR

IKO CR8-1BR

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket

Anyagszám

CR8-1BR

BDI anyagszám

514387

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.01
EAN
4549557013768
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
10-32
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Metal Shielded
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
No
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Caged
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Termékcsoport - BDI
B04120
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Gyártói cikkszám
CR8-1BR
Súly / LBS
0.022
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Not Relubricatable; Hex Socket
Csapszeg átmérő
0,19 hüvelyk | 4,826 milliméter
Görgő szélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Görgő átmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter